KU302 電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所) 88832834

KU302 電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所) 88832834
KU302 電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所) 88832834
KU302 電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所) 88832834

電気フードウォーマー 2 / 3 型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)1/3(5.8L)×2
内容量1個注文コード88832834品番KU302
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。
外側から水位が一目でわかります。

仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270容量(L)1/3(5.8L)×2温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)電源(V)単相100 900WTKG品番9-0821-1901TKG品番(2017)6-0733-1901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする