仔犬印(本間製作所)
電気フードウォーマー 2 / 3 型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
インセット6.5L×1
2/3(13L)×1
1/3(5.8L)×2
1/6(2.4L)×4
インセット6.5L×1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88832852
品番
KU304
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。
外側から水位が一目でわかります。
仕様
温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)
本体深さ内寸(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×365×270
容量(L)
インセット6.5L×1
温度調節範囲(℃)
30~90(湯槽内)
電源(V)
単相100 900W
TKG品番
9-0821-2101
TKG品番(2017)
6-0733-2101