HORIZON
温蔵庫
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×283×350
450×283×350
450×410×450
容量(L)
20(弁当箱約18個)
20(弁当箱約18個)
100(弁当箱28個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88833796
品番
HB-118R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
庫内寸法(mm)
375×214×251
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×283×350
消費電力(W)
230
温度制御
サーモスタット
材質
スチール
質量(kg)
7.6
電源(V)
100 50/60Hz
TKG品番(2017)
6-0749-0201
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
容量(L)
20(弁当箱約18個)
温度調節範囲(℃)
70~80
TKG品番
9-0843-0201