- 18-8ボール茶こし ミネックスメタル 88838994

18-8ボール茶こし

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)45
内容量1個注文コード88838994品番-
参考基準価格(税別)¥395販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
直径(Φmm)45材質18-8ステンレス質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×35呼び寸法(mm)45メッシュ40直径×高さ(mm)45×35TKG品番9-0444-0501TKG品番(2017)6-0405-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88839003
2022-01-20
用途: やかんでお茶を作る時
製造業

半円どうしの合わせ目に隙間が出来てしまいます。クリップのような留め具が1カ所しかありませんが、2カ所は必要なのではないかと思われます。

対象商品 : 88838994
2021-01-10
用途: 紅茶を淹れるときに
サービス業

品物としては全く問題ありません。サイズをよく確認せずに購入してしまい失敗しました。

対象商品 : 88838994
2017-05-17
用途: 粉末を使用した実験
運輸・通信業

網目の細かさで今回この商品を選択した。用意した粉末が漏れることなく満足。

対象商品 : 88838994
2016-08-15
用途: お茶出し
その他業種

使いやすいです。ステンレス製なので、食洗器でも安心して洗えました。どのコップにも入る程度のサイズです。

対象商品 : 88839003
2017-04-18
用途: お茶を淹れる時
ヘアーサロンさかいサービス業

40メッシュで細かいので選んだのですが 留め金が片方しか付いておらず 反対側が開いてしまい けっこう大きい茶葉が出てきてしまう 何これメーカーさん 改善してください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする