デリシャスタイム お茶パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60枚) 注文コード 88839396 品番 -
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質複合繊維100%(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル) サイズM 質量(g)29 寸法(縦×横)(mm)95×70 TKG品番9-0873-1201 TKG品番(2017)6-0780-1801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88839396
2016-06-07
用途:
ハーブを入れるのに購入しました。

紙なので、匂いもなく使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする