竹井器物製作所
18-8急須一番 つる手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88839466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
材質
18-8ステンレス・フェノール樹脂
高さ(mm)
90
質量(g)
310
口径(Φmm)
70
外径(Φmm)
108
TKG品番
9-0874-0601
TKG品番(2017)
6-0780-0301
注意
※高さサイズは取手を含みません。