WBI12 電気沸とう エアーポット ピーコック魔法瓶工業 88841137

電気沸とう エアーポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88841137品番WBI12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

軽く大きな、押しやすいプッシュプレートで給湯もラクラク。
凹凸の少ない、ステンレス製のフラットな内容器でお手入れ簡単。

容量(L)1.2消費電力(W)湯沸650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×256×231機能再沸とう機能、カルキカット、空焚き防止、上蓋脱着式、360°フリー回転底一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75年間消費電力量(kW)275材質(内)ステンレス、(外)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88841146
2015-10-06
用途: 会合等で大人数になった時(茶飲み)
農・林・水産業

温度の表示が、あった方がよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする