電気沸とう エアーポット

電気沸とう エアーポット - ピーコック魔法瓶工業
(1件のレビュー)

軽く大きな、押しやすいプッシュプレートで給湯もラクラク。
凹凸の少ない、ステンレス製のフラットな内容器でお手入れ簡単。

消費電力(W)湯沸650機能再沸とう機能、カルキカット、空焚き防止、上蓋脱着式、360°フリー回転底材質(内)ステンレス、(外)スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
年間消費電力量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88841137WBI121.2195×256×2310.75275
8,000
取扱い終了
88841146WBI222.2195×256×2960.92336
8,200
取扱い終了
88841155WBI303195×256×3401.22444
12,000
取扱い終了
88841164WBIA121.2195×256×2310.75275
8,000
取扱い終了
88841173WBIA222.2195×256×2960.92336
9,000
取扱い終了
88841182WBIA303195×256×3401.22444
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88841146
2015-10-06
用途: 会合等で大人数になった時(茶飲み)
農・林・水産業

温度の表示が、あった方がよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする