ピーコック魔法瓶工業
電気沸とう エアーポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88841155
品番
WBI30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
軽く大きな、押しやすいプッシュプレートで給湯もラクラク。
凹凸の少ない、ステンレス製のフラットな内容器でお手入れ簡単。
容量(L)
3
消費電力(W)
湯沸650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×256×340
機能
再沸とう機能、カルキカット、空焚き防止、上蓋脱着式、360°フリー回転底
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.22
年間消費電力量(kW)
444
材質
(内)ステンレス、(外)スチール