象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの ケトル/ポット
象印マホービンの 電気ポット
ステンレス エアーポット(魔法瓶)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88841277
品番
SGA30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
容量(L)
3
色
ステンレス
材質
ステンレス
質量(kg)
1.7
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×210×360
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番
9-0876-0701
TKG品番(2017)
6-0786-0601
エコマーク認定番号
10 146 001