ABRA30CV 押すだけポット 象印マホービン 88841417

押すだけポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88841417 品番ABRA30CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

かる〜く押すだけのラクラク給湯。
お手入れ簡単、はずせる上ぶた。
転倒時・傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付。

材質本体銅版 質量(kg)1.8 ブラウンベージュ 容量(L)3 口径(Φmm)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×245×355 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする