カリタコーヒーポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88842871 品番CP25
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。
専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。
本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。

容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88842871
2023-05-08
用途:
コーヒー販売に使用しました。
建設業・工事業

メモリが付いていますので、コーヒーの残量が分かり、保温も出来、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする