カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
カリタ 電気ポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88842887
品番
EP25
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。
ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。
ET-350専用ポットです。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
適合
ET-350専用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.9
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
定格電流(A)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×233×439
TKG品番
9-0887-0401
TKG品番(2017)
6-0795-0401