カリタコーヒーフィルター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000枚) 注文コード 88843054 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質針葉樹パルプ 入数1000枚入 呼び寸法(cm)25 標準使用量130g 底径(Φmm)105 全幅(mm)250 タイプ立濾紙バスケットタイプ TKG品番9-0888-0601 TKG品番(2017)6-0796-0701
注意
※全幅は広げた時の直径です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88843054
2018-02-08
用途:
始業前のミーティングでのコーヒータイム。3時の休憩。
アンティー 様 (製造業)

近くの問屋さんで買っていましたが、へたり込みがひどくてコーヒーを上手くいれる事が出来ませんでした。
カリタのフィルターはとてもしっかりしていてすごく使いやすいです。
もっと早く気付けば良かったと思いました。
コーヒーの細かい粒を気にせず飲んでいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする