コーヒーサイフォン「ミニフォン」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88843623 品番DA-1SV
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」
ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。
ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。
熱湯OK。

サイズ1杯用(120mL) 容量(mL)(実用)120、(満水)160 材質ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン 質量(g)540 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×188 接続口径(Φmm)9.5 アズワン品番64-5269-74 TKG品番9-0898-0401 TKG品番(2017)6-0806-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする