※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山岡金属工業
山岡金属工業の キッチン・調理用品
山岡金属工業の コーヒー用品・コーヒーマシン
山岡金属工業の コーヒー用品
サイフォンガステーブル (3連)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88843736
品番
SSH503SD
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
本体ステンレス、風防鉄メッキ
タイプ
3連
ガスの種類
12・13A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×200×90
接続口径(Φmm)
9.5
点火方式
マッチ点火
火力調節
2段階切替コック
ガス消費量(kW)
1.40(1200kcal/h)
TKG品番
9-0899-1304
TKG品番(2017)
6-0806-1104