サイフォンガステーブル (4連)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88843745 品番 SSH504SD
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質本体ステンレス、風防鉄メッキ タイプ4連 ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×90 接続口径(Φmm)9.5 点火方式マッチ点火 火力調節2段階切替コック ガス消費量(kW)2.23(0.16kg/h) TKG品番9-0899-1305 TKG品番(2017)6-0806-1105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする