曜日別特売
1200N カリタ コーヒーサーバー カリタ 88843964

カリタ コーヒーサーバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88843964品番1200N
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
コーヒーメーカー用
材質耐熱ガラス容量(mL)1200質量(g)530直径×高さ(mm)145×178TKG品番9-0900-0301TKG品番(2017)6-0808-1201
注意
※直火でのご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88843964
2017-05-26
用途: 大人数用のコーヒードリッパーとセットで使用する
農・林・水産業

形が大きいが1200cc入るので、大人数分のコーヒーを短時間に抽出するのに助かる。形をもう少しかっこよい形状にしてもらいたい。

対象商品 : 88843964
2014-09-01
用途: 老人ホームのコーヒーショップで使用しています。レギュラー品の買い替えです。
若狭野の里

20年来使っている物の買い替えです。お盆を挟みコーヒー納入業者より手配が早いと思い注文しました。思っていたより日数がかかりましたが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする