ドリップポット・ウッドネック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88844061 品番 DPW1
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱ガラス製。キメの細かなネルを通してゆっくり濾過されたコーヒーは、 豆本来の持つ酸味、渋味、苦味、コクが失われません。珈琲粉は中挽きをご使用ください。ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器にひた して冷蔵庫で保管してください。

サイズ1〜2人用 材質本体/耐熱ガラス グリップ・紐留め・ハンドル/天然木 紐/革製 ネル部/綿 ネルフレーム/ステンレス スプーン/ポリプロピレン 容量(mL)240 質量(g)320 アズワン品番64-5269-70 直径×高さ(mm)95×168 TKG品番9-0895-0501 TKG品番(2017)6-0803-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする