DPW3 ドリップポット・ウッドネック HARIO 88844077

ドリップポット・ウッドネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)480
内容量1個注文コード88844077品番DPW3
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐熱ガラス製。キメの細かなネルを通してゆっくり濾過されたコーヒーは、 豆本来の持つ酸味、渋味、苦味、コクが失われません。珈琲粉は中挽きをご使用ください。ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器にひた して冷蔵庫で保管してください。

サイズ3~4人用材質本体/耐熱ガラス グリップ・紐留め・ハンドル/天然木 紐/革製 ネル部/綿 ネルフレーム/ステンレス スプーン/ポリプロピレン容量(mL)480質量(g)420アズワン品番64-5269-72直径×高さ(mm)100×195TKG品番9-0895-0502TKG品番(2017)6-0803-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする