コーヒードリッパー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88844147 品番 104D
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

三つ穴のコーヒードリッパー。
雑味がでる前に、おいしさだけをドリップするのが特徴です。

サイズ8〜12人用 材質ポリカーボネイト 質量(g)250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)155×128 TKG品番9-0904-0302 TKG品番(2017)6-0807-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88844131
2022-01-02
用途:
大勢が集まる時に。
株式会社桜月 様 (飲食業)

年に数回、大勢が集まる時があり。その時にコーヒーを淹れるのが大変でした。この大きいドリッパーを買えたので、とても助かっています。

対象商品:
88844113
2021-10-17
用途:
調理時
サービス業

温度が下がりにくいので愛用していますが、だんだん曇ってくるので適当な時に買い替えています。

対象商品:
88844122
2021-02-12
用途:
珈琲抽出
飲食業

カリタのドリッパーと、ハリオのV60サーバーをセット買いしましたが、サイズぴったり!
感動しました。

対象商品:
88844113
2020-07-21
用途:
ドリップ用
その他業種

以前使っていたのが、古びてきたので交換しました。しっかりしていて満足しています。

対象商品:
88844122
2019-03-03
用途:
買い替え
医療・福祉・介護関連業

ずっと使っていた三つ穴ドリッパーが劣化してひび割が入ったので買い替えました。
樹脂なので軽くて使いやすいですよ。

対象商品:
88844147
2017-05-26
用途:
大人数用のコーヒーサーバーとセットで使用する
農・林・水産業

本体は軽くて扱いやすい。
フィルター濾紙をセットして、レギュラーコーヒーにお湯を注いで通りが良く短時間に抽出できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする