AFM メリタ アロマフィルター メリタジャパン 88844165

メリタ アロマフィルター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88844165 品番AFM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネイト製。穴の位置が少し高いので、抽出前にコーヒーを蒸らし、 深くアロマを引き出します。
「おいしい」コーヒー抽出の条件として大事な「お湯の流れ」と「抽出時間」。その理想を追求したのがメリタ式の1つ穴フィルターです。
内側に刻まれたミゾがお湯の流れをコントロール。コーヒーを蒸らしたあと、必要な杯数分のコーヒーを一度に注ぐだけでベストな味と香りを抽出できます。

サイズ2〜4杯(約250mL)用 付属品メジャースプーン 材質AS樹脂 質量(g)92 直径×高さ(mm)115×100 TKG品番9-0904-0902 TKG品番(2017)6-0807-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88844165
2021-12-05
用途:
自宅で
医療・福祉・介護関連業

何十年もメリタ式でいれたコーヒーを楽しんでいます。
しかし、ちまたではメリタはメジャーでないらしく、
探しても探しても売っていませんでした。
こちらで見つけたので、3個まとめ買いしてしまいました。
使い慣れたものが一番です。

対象商品:
88844165
2016-05-13
用途:
ドリップ用
教育・研究機関

大変良い、個人差が出にくい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする