18-8パーコレーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88845057 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コーヒー粉をバスケットに入れ、中ブタをしてインセット をセットし、ポットの湯が沸騰したらインセットを入れ上 ブタをして弱火にします。パイプを通してお湯が間欠的に 噴き上がりバスケットを通って下にさがります。その繰り 返しにより次第に濃いコーヒーができます。

容量(mL)約1230 方式パーコレータ- 材質(サーバー)ステンレス 種別8人用 サイズ8人用 TKG品番9-0901-1002 TKG品番(2017)6-0810-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする