カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
コーヒーウォーマー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88845337
品番
CW90
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ
1連
仕様
保温2段切替(HiとLowの保温温度選択)
材質
ポリプロピレン
仕上
フッ素コーティング
質量(g)
800
消費電力(W)
高90、低60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204×207×52
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
品名・タイプ
コーヒーウォーマー
TKG品番
9-0907-0101
TKG品番(2017)
6-0813-0101