曜日別特売
ASH3 アサヒ ハイパーブレンダー 旭 88846326

ASH3 アサヒ ハイパーブレンダー 旭 88846326
ASH3 アサヒ ハイパーブレンダー 旭 88846326

アサヒ ハイパーブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード88846326品番ASH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。
○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。
運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転)
通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。
フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と

TKG品番9-0000-0000材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレスブラック電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470容量(満杯)(mL)1.8処理能力最大1L、最小0.24L定格時間連続(15分運転2分停止の連続)質量(kg)4.45TKG品番(2017)6-0821-0303

商品説明動画

アサヒ HYPER BLENDER
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする