木製 アイススティック棒

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 88847315 品番 -
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
全長(mm)93 材質天然木 幅(mm)9 質量(g)54 TKG品番9-0946-0901 TKG品番(2017)6-0836-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-07
用途:
毎朝、パンにバターを塗るのに使っています。
建設業・工事業

チューブタイプのバターを使っているので毎日使ってます。
ちょっとした時に使えてラクな商品です。

対象商品:
88847315
2021-03-16
用途:
便利
サービス業

スパチュラ、マドラー用として購入しました。
良質だと思います!

対象商品:
88847315
2020-06-13
用途:
苗育成時の名前記入用
その他業種

知人が使っていて便利だな〜と思い
100均や近場のホームセンターで探したけど見つからず
ここで見つけたので他の商品を購入するついでに(*´艸`)
まだ使っていませんが便利なのは間違いないですね。

対象商品:
88847324
2019-03-27
用途:
事務所内で提供しているコーヒー、紅茶の混ぜ混ぜ棒として
電気・ガス・熱供給・水道業

値段からすると木のしっかりさと長さが使い易いのでリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
88847324
2018-10-17
用途:
2種類の接着剤を混ぜて、点字鋲をつけるのに使用

最初、何で混ぜようか迷ってましたが、カタログを拝見して
購入しました。とても使い勝手が良かったです。

対象商品:
88847324
2016-02-09
用途:
園芸用 植物苗のネームプレート

木製マドラーは細くて名前が書きづらかったけど、こちらは幅もあるので書きやすい。
プラスティックは記入した文字が消えるので木製を愛用している。

対象商品:
88847324
2021-07-14
用途:
花名 プレート
金融・保険業

庭の植物名を書いて土に刺していましたが この梅雨で真っ黒になり識別が難しくなりました
元々の使用目的外ではあるので 仕方のない事ですね 

やはり従来通りプラスチックが良いという事でした

1人が参考にしています
対象商品:
88847315
2016-05-17
用途:
棚の取っ手に
サービス業

端っこ二箇所に穴をあけてネジで止めました
素材も強く、ピンバイスの使用で割れはありませんでしたが
穴の位置が端っこすぎると割れるかもしれません

届いたものは、
厚み 約2mm
幅  約1cm
でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする