曜日別特売
- 木製 アイススティック棒 松尾物産 88847324

- 木製 アイススティック棒 松尾物産 88847324
- 木製 アイススティック棒 松尾物産 88847324

木製 アイススティック棒

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)114
内容量1パック(50本)注文コード88847324品番-
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
全長(mm)114材質天然木幅(mm)約9mm質量(g)65TKG品番9-0946-0902TKG品番(2017)6-0836-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-07
用途: 毎朝、パンにバターを塗るのに使っています。
建設業・工事業

チューブタイプのバターを使っているので毎日使ってます。
ちょっとした時に使えてラクな商品です。

対象商品 : 88847315
2021-03-16
用途: 便利
サービス業

スパチュラ、マドラー用として購入しました。
良質だと思います!

対象商品 : 88847315
2020-06-13
用途: 苗育成時の名前記入用
その他業種

知人が使っていて便利だな~と思い
100均や近場のホームセンターで探したけど見つからず
ここで見つけたので他の商品を購入するついでに(*´艸`)
まだ使っていませんが便利なのは間違いないですね。

対象商品 : 88847324
2019-03-27
用途: 事務所内で提供しているコーヒー、紅茶の混ぜ混ぜ棒として
電気・ガス・熱供給・水道業

値段からすると木のしっかりさと長さが使い易いのでリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 88847324
2018-10-17
用途: 2種類の接着剤を混ぜて、点字鋲をつけるのに使用

最初、何で混ぜようか迷ってましたが、カタログを拝見して
購入しました。とても使い勝手が良かったです。

対象商品 : 88847324
2016-02-09
用途: 園芸用 植物苗のネームプレート

木製マドラーは細くて名前が書きづらかったけど、こちらは幅もあるので書きやすい。
プラスティックは記入した文字が消えるので木製を愛用している。

対象商品 : 88847324
2021-07-14
用途: 花名 プレート
金融・保険業

庭の植物名を書いて土に刺していましたが この梅雨で真っ黒になり識別が難しくなりました
元々の使用目的外ではあるので 仕方のない事ですね 
やはり従来通りプラスチックが良いという事でした

1が参考にしています
対象商品 : 88847315
2016-05-17
用途: 棚の取っ手に
サービス業

端っこ二箇所に穴をあけてネジで止めました
素材も強く、ピンバイスの使用で割れはありませんでしたが
穴の位置が端っこすぎると割れるかもしれません
届いたものは、
厚み 約2mm
幅  約1cm
でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする