曜日別特売
- 木柄ピザカッター インテックカネキ 88851296

木柄ピザカッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)240
内容量1個注文コード88851296品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質刃材:ステンレス刃物鋼 金属部:ステンレス 柄:天然木(白木)全長(mm)240直径(Φmm)102サイズ質量(g)165TKG品番9-0966-0801TKG品番(2017)6-0853-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88851296
2017-03-03
用途: ピザを焼いた時
サービス業

切れ味良く、滑らかな動き。言うことなしです。持ち手もステキ。

対象商品 : 88851296
2017-02-07
用途: 食品をカット

試し切りをして一か月ほどおいたら錆が出た。(食器と同じように洗い保管)

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
錆びについては洗い物の塩分が付着して完全におちていなかったことが原因ではないかと思われます。
刃物製品は真水、湯等で洗浄して頂き、きれいな布で水気を良く拭き取り、10日以上保管する場合は、食用油拭きをしていただくようお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする