水野産業
水野産業の バンケット用品
水野産業の カップディスペンサー
カップディスペンサー用アダプター 口径用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88852452
品番
9044
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
70口径用
適合径(Φmm)
(外口径)70〜71
質量(g)
110
色
赤
材質
フタ・本体:SUS423 ゴム座:CRゴム
TKG品番(2017)
6-0867-1001
TKG品番
9-0982-0901