やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
やなぎプロダクツの 紙皿・ドリンク関連商品
やなぎプロダクツの ストロー
透明袋入りストロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(80本)
注文コード
88852592
品番
ST003
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
長さ(mm)
190
外装
あり
商品タイプ
フレックスストロー
直径(Φmm)
5
材質
ポリプロピレン
質量(g)
50
入数(個)
80
入数
80本
TKG品番
9-0985-1401
TKG品番(2017)
6-0868-0801