やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
やなぎプロダクツの 紙皿・ドリンク関連商品
やなぎプロダクツの ストロー
ボトルストロー 透明袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
注文コード
88852626
品番
ST005
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
500mlのペットボトルにぴったり!。クリアな袋に入った淡いピンクのロングサイズです。
長さ(mm)
250
外装
あり
商品タイプ
フレックスストロー
直径(Φmm)
6
材質
ポリプロピレン
質量(g)
32
入数(個)
30
入数
30本
TKG品番
9-0985-1601
TKG品番(2017)
6-0868-1001