曜日別特売
C9080G ペーパーカップ サンナップ 88852732

C9080G ペーパーカップ サンナップ 88852732
C9080G ペーパーカップ サンナップ 88852732

ペーパーカップ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(80個)
容量(mL)90
容量(オンス)3
内容量1パック(80個)注文コード88852732品番C9080G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バージンパルプ容量(mL)90入数80白無地直径(Φmm)55高さ(mm)57容量(オンス)3アズワン品番65-0483-47TKG品番9-0986-0601TKG品番(2017)6-0869-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 飲水
医療・福祉・介護関連業

しっかりとしたつくりで、持ちやすく飲みやすいコップです。
購入してとてもよかったです。
リピート予定です。

対象商品 : 88852766
2025-12-01
用途: 夏の水分補給として

夏の暑い時期に水分補給する為にジョグの脇に置いて使いました
値段も安く惜しげもなく使えます

2025-03-21
用途: 事務所内
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

来客でも、職員でも両方に使えるカップなので重宝している。
当社はすべてペーパーカップ使用なので金額的にも惜しみなく使える

対象商品 : 88852741
2023-11-04
用途: 事務所の飲料用
株式会社エール運転代行

毎回定期的な購入で、安くて重宝しています
これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 88852757
2023-02-18
用途: 事務所内
池田電気管理事務所サービス業

使いやすく清潔で見た目も良いと思います、
カップの補充も簡単にできる。

対象商品 : 88852757
2022-09-14
用途: 事務所内
辰和工業株式会社建設業・工事業

自動給茶機での使用、コストパフォーマンス良し、大満足です。

対象商品 : 88852741
2020-04-21
用途: 歯磨き時のうがい
医)シミズ小児歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

フィット感も良く、使用感も良かったです。また注文したいです。

対象商品 : 88852766
2020-03-29
用途: 事務所で使用
サービス業

価格もリーズナブルで、とても良い商品ですまた購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする