C15100AK ペーパーカップ サンナップ 88852741 C15100AK ペーパーカップ サンナップ 88852741

ペーパーカップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 88852741 品番 C15100AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バージンパルプ 容量(mL)150 入数100 白無地 直径(Φmm)65.5 高さ(mm)73 容量(オンス)5 底径(Φmm)46.2 TKG品番9-0986-0602 TKG品番(2017)6-0869-0102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
飲水
医療・福祉・介護関連業

しっかりとしたつくりで、持ちやすく飲みやすいコップです。
購入してとてもよかったです。
リピート予定です。

対象商品:
88852766
2025-12-01
用途:
夏の水分補給として

夏の暑い時期に水分補給する為にジョグの脇に置いて使いました
値段も安く惜しげもなく使えます

2025-03-21
用途:
事務所内
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

来客でも、職員でも両方に使えるカップなので重宝している。
当社はすべてペーパーカップ使用なので金額的にも惜しみなく使える

対象商品:
88852741
2023-11-04
用途:
事務所の飲料用
株式会社エール運転代行 様

毎回定期的な購入で、安くて重宝しています
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
88852757
2023-02-18
用途:
事務所内
池田電気管理事務所 様 (サービス業)

使いやすく清潔で見た目も良いと思います、
カップの補充も簡単にできる。

対象商品:
88852757
2022-09-14
用途:
事務所内
辰和工業株式会社 様 (建設業・工事業)

自動給茶機での使用、コストパフォーマンス良し、大満足です。

対象商品:
88852741
2020-04-21
用途:
歯磨き時のうがい
医)シミズ小児歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

フィット感も良く、使用感も良かったです。また注文したいです。

対象商品:
88852766
2020-03-29
用途:
事務所で使用
サービス業

価格もリーズナブルで、とても良い商品ですまた購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする