旭化成パックス
旭化成パックスの ラップ・消耗品・食品包材
旭化成パックスの 紙皿・ドリンク関連商品
旭化成パックスの 紙コップ
PP飲料コップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
88852985
品番
BIP432D
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高透明度・強度に優れています。
容量(mL)
430
入数
1000
材質
PP
直径(Φmm)
96
高さ(mm)
106
容量(オンス)
14
TKG品番
9-0986-1502
TKG品番(2017)
6-0869-2102