ストロング断熱カップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40個) 注文コード88853064 品番C2540ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)250 入数40 白無地 直径(Φmm)80 高さ(mm)83.9 タイプ発泡断熱 容量(オンス)9 底径(Φmm)58.5 直径×高さ(mm)80×84 TKG品番9-0987-1501 TKG品番(2017)6-0870-1501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88853064
2021-05-31
用途:
熱い飲み物用に
うおぬまネイチャーラヴァーズ 様 (サービス業)

見た目は普通の紙コップのように見えますが
外側の加工紙のおかげで持った手が熱くなりません。リピート買いの商品です。

対象商品:
88853064
2020-12-07
用途:
マグカップの代わりに
教育・研究機関

カップ1つで重ねなくても、結構熱いものを入れて、どうにか手で持てます。
仕事で手が腱鞘炎の様になっていまい、日常の食器洗いに困って購入しましたが、何度か使用でき、そのまま捨てられるのでとても重宝しています。

そのうち、お味噌汁などもこのカップでいれてみようと思います。

対象商品:
88853064
2019-03-08
用途:
インスタント味噌汁に
自動車・二輪車・自転車関連業

会社でインスタント味噌汁やホットの飲み物を飲むときに使っています。熱さが伝わりにくく、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする