カップホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード88853143 品番DC21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
材質ポリスチレン 直径×高さ(mm)70×65 全幅(mm)95 入数5 TKG品番9-0987-0401 TKG品番(2017)6-0870-0401
注意
※インサートカップDC-22と合わせてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
来客時

写真と実物は異なり、本体がペラペラ。本物の写真を掲載していただきたい。

対象商品:
88853143
2018-06-21
用途:
来客専用
教育・研究機関

インサートカップが「カチッ」とセットされるのでとても安定しています。取っ手が丈夫で持っても不安なくバランスが取れていてる作りで使いやすいです。

対象商品:
88853143
2019-02-06
用途:
作業の息抜きに

コーヒーカップとセットで使用しています。安価で便利

1人が参考にしています
対象商品:
88853143
2017-11-15
用途:
来客用
株式会社HOJITSU FIVE 様

応接兼会議室の模様替えに伴い、それまでの陶器のカップ&ソーサーから、大人数にも対応できるカップホルダーを採用しました。
同時購入したインサートカップのおかげで 洗い物もなくなり非常に手間が省けています。

対象商品:
88853143
2018-10-06
用途:
紙コップのホルダー

こちらの認識不足で紙コップなら普通に使えると思い、少し高いこの商品を購入しました。使える紙コップの形状が限られている為に普通の紙コップには使えません。注文した後に気付きましたが返品も面倒なのでバザーに出します。

1人が参考にしています
対象商品:
88853143
2018-06-22
用途:
来客時
製造業

コストパフォーマンスはかなりのものです。また、買います。

対象商品:
88853143
2015-09-24
用途:
工事現場 事務所
株式会社 北濃工務店 様

良いです

対象商品:
88853143
2014-05-30
用途:
来客用のコーヒー等
個人のお客様

5個単位にはなりますが、ノーブランドの紙コップ取付品よりは単価が安くなります。これまで同タイプのカップホルダーを使っていましたが、本品は底面のツメがあり、よりしっかりと固定される感じがあります。材料名がポロスチレンになっていますので、変更お願いします。参照88853134

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の件について、修正致しました。
何卒よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする