ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
飲み残し回収ボックス 紙コップ&飲み残し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88853475
品番
209021
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
紙コップ&飲み残しを回収!材質:本体/スチール粉体塗装 カバー/アクリル+ABS樹脂。紙カップ(Φ60〜85)の回収(約100個)と 飲み残し(約10L)を回収できる、分別屑入れです。
容量
紙カップ(Φ60〜78)約100個、残汁タンク10L
質量(kg)
11
タイプ
紙コップ&飲み残し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×285×725
色(本体)
アイボリー+シルバー
TKG品番
9-0983-2001
TKG品番(2017)
6-0871-0901
フタの種類
オープン式