曜日別特売
MD7 アシモールド どんぶり 大黒工業 88853606

アシモールド どんぶり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)115
高さ(mm)43
内容量1パック(50枚)注文コード88853606品番MD7
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

「アシモールド容器」環境ホルモン対策、自然保護、そしてコストパフォーマンスを考えた比木材パルプ(葦)からできています。

商品タイプ本体材質高さ(mm)43直径(Φmm)115サイズ容量(mL)225入数(枚)50直径×高さ(mm)115×43TKG品番9-0989-0902TKG品番(2017)6-0873-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: オフィスで味噌汁を飲むときに使用
その他業種

オフィスで味噌汁を飲むために購入。
問題なく使用できている。
大きさはやや小さめ。もう少し大きければよかった。
熱湯をいれると少し柔らかくなるが使用上問題ない。

対象商品 : 88853606
2024-05-08
用途: バーベキュー
飲食業

1枚1枚がはがれにくい。どんぶり自体
強固で使いやすい、もう少しはがれやすいように出来ないかいつも思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする