大黒工業
大黒工業の ラップ・消耗品・食品包材
大黒工業の 食品容器
大黒工業の 丼・重
アシモールド 椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
88853615
品番
MM031
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
「アシモールド容器」環境ホルモン対策、自然保護、そしてコストパフォーマンスを考えた比木材パルプ(葦)からできています。
商品タイプ
本体
材質
紙
高さ(mm)
36
直径(Φmm)
160
容量(mL)
約400
入数(枚)
50
直径×高さ(mm)
160×36
TKG品番
9-0989-1001
TKG品番(2017)
6-0873-1001