業務用モールド プレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 88853746 品番 BP02
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ

材質本体・バガス 外装・ポリ 呼び寸法(cm)18 入数(枚)50 形状丸型 質量(kg)0.62 直径(Φmm)180 高さ(mm)20 TKG品番9-0989-1302 TKG品番(2017)6-0874-0602 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190040 バイオマス配合率(%)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88853755
2017-10-05
用途:
食品提供用
株式会社タダカラボタモチ 様 (飲食業)

おもったよりしっかりしていますが、ご飯を盛ると少しひっつくので工夫が必要。

対象商品:
88853746
2016-01-11
用途:
薬剤の調合

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする