0560863 ラミパックガゼット袋 未晒無地 福助工業 88854367 0560863 ラミパックガゼット袋 未晒無地 福助工業 88854367 0560863 ラミパックガゼット袋 未晒無地 福助工業 88854367

ラミパックガゼット袋 未晒無地

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード88854367 品番0560863
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)

材質紙ポリラミ タイプ未晒無地 TKG品番9-0996-0501 寸法(横×高さ+マチ)(mm)210×170(開口部高さ110)×30 TKG品番(2017)6-0875-0501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88854367
2020-12-19
用途:
ホットドッグの包装
サービス業

ホットドッグを包むのに使用しています。しっかりとした生地で、耐油性も十分だと思います。

対象商品:
88854367
2020-10-22
用途:
焼き芋販売
医療法人わかば会 様 (農・林・水産業)

焼き芋を二個入れるには小さい過ぎました。実際に入れてみないと解らないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
88854367
2019-06-05
用途:
パンの包装
AJIPAN 様 (飲食業)

耐油のタイプでも厚みがあり、商品のイメージもアップします
ナチュラルなカラーが、オシャレです。フランスパンのサンドに使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする