アオト印刷
アオト印刷の ラップ・消耗品・食品包材
アオト印刷の 食品用袋・包材
アオト印刷の パン・菓子用袋
惣菜袋 デリシャス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88854385
品番
7807
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
耐油紙
サイズ
M
寸法(横×縦)(mm)
185×160
質量(kg)
0.298
材質
耐油紙
TKG品番(2017)
6-0875-0602
TKG品番
9-0996-0602
用途
揚げ物、お惣菜、油菓子、調理パンなどに