アオト印刷
アオト印刷の ラップ・消耗品・食品包材
アオト印刷の 食品用袋・包材
アオト印刷の パン・菓子用袋
惣菜袋 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88854412
品番
7808
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
用途
揚げ物、お惣菜、油菓子、調理パンなどに
材質
耐油紙
質量(kg)
0.298
サイズ
M
寸法(横×縦)(mm)
185×160
TKG品番
9-0996-0702
TKG品番(2017)
6-0875-0702