惣菜袋 無地

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88854421 品番 7810
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
用途揚げ物、お惣菜、油菓子、調理パンなどに 材質耐油紙 質量(kg)0.398 サイズL 寸法(横×縦)(mm)215×185 TKG品番9-0996-0703 TKG品番(2017)6-0875-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする