ルックバッグ ムジ No.3S

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード88854507 品番0210366
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。

材質耐油耐水紙 No.3S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×160 TKG品番9-0996-0202 TKG品番(2017)6-0875-0102
注意
※食材の油、タレ等の液体量が多い場合は、事前に確認をして ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88854507
2021-02-22
用途:
ドーナツ販売個包装用
製造業

社内販売の際、個包装用に使用しています。ドーナツを入れてますが油じみもなくシンプルで、中身をひきたてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする