0211230 ルックバッグ 福助工業 88854516 0211230 ルックバッグ 福助工業 88854516

ルックバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード88854516 品番0211230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。

材質耐油耐水紙 No.4S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×165 TKG品番9-0996-0203 TKG品番(2017)6-0875-0103
注意
※食材の油、タレ等の液体量が多い場合は、事前に確認をして ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88854516
2024-02-19
用途:
フライドポテトの販売
フイールド 様 (飲食業)

今まではスタンドカップを利用していましたが販売休止となり代替品を探していましたがルックバッグの存在を知り本品で出したところ抵抗なく受け入れら今後も使用して行こうと考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする