水野産業
水野産業の ラップ・消耗品・食品包材
水野産業の 食品容器
水野産業の ボックス
たこ焼きBOX 縄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88854787
品番
184378
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:紙製
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×84×45
材質
内面:バリアコート 外側:NEW DV
電子レンジ
×
TKG品番(2017)
6-0877-1502
TKG品番
9-0999-0602