- 角底袋 クラフト無地 日昭産業 88854832

角底袋 クラフト無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×320 注文コード88854832 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)95 幅(mm)155 高さ(mm)320 サイズ#8 質量(g)1/1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×320 TKG品番9-0996-0902 TKG品番(2017)6-0875-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする