角底袋 クラフト無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 88854841 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
マチ(mm)100 幅(mm)170 高さ(mm)335 サイズ#10 質量(g)1.34/1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×335 TKG品番9-0996-0903 TKG品番(2017)6-0875-0903

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする