日昭産業
日昭産業の 袋・ラッピング用品
日昭産業の 紙袋
日昭産業の 角底袋/マチ付き袋
角底袋 クラフト無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
88854857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
マチ(mm)
105
幅(mm)
180
高さ(mm)
345
サイズ
#12
質量(g)
1.5/1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×105×345
TKG品番
9-0996-0904
TKG品番(2017)
6-0875-0904